Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aaltolanka
Hitsataan teräsrunkoon 3 hakasta ja Bi-Puller
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Aaltolangalla voi vetää useasta kohdasta samanaikaisesti
Tyypillisiä kuormitushuippuja ei synny, jolloin vältytään pellin repeämiseltä ja poimuttumiselta.
Kokonaispituus 360 mm x 50 kpl = 18 m. Langan paksuus: 2 mm
Taivuta ensin aaltolankaa hieman, jotta vain yksi aaltokohta on kosketuksissa metalliin hitsauksen aikana. On suositeltavaa hitsata kaikki aaltokohdat. Hitsaa aina maadoitinta kohti, ei toisin päin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!