Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Aaltolanka
Aaltolanka - 1
Aaltolanka - 2
Aaltolanka - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Aaltolanka

Hitsataan teräsrunkoon 3 hakasta ja Bi-Puller

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Aaltolangalla voi vetää useasta kohdasta samanaikaisesti


Tyypillisiä kuormitushuippuja ei synny, jolloin vältytään pellin repeämiseltä ja poimuttumiselta.

Huomautus

Kokonaispituus 360 mm x 50 kpl = 18 m. Langan paksuus: 2 mm