Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ladattava LED-työvalaisin, käsivalaisin Ergopower Boost
Tehokas LED-käsivalaisin Boost-lisätehotoiminnolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth-erikoismalli
Kaksiosainen kotelo, josta saa hyvän otteen
IP65-suojattu vedeltä ja pölyltä
Erittäin joustava
Koukku
Rannelenkki
Päävalo 10 W:n SMD LED, spottivalo 3 W:n LED
Taskulampputoiminto
Spottivalo valaisimen päässä
Spottivalo, päävalo, pois päältä
Valaisutilan valinta kytkimellä
Boost-lisätehotila tarjoaa 1 000 lumenin valotehon
Valaisinpää kääntyy 160 astetta
Vahvat magneetit
Kaksi magneettia valaisimen takana ja yksi pohjassa
Akun lataustila
Neljä merkkivaloa
USB-C-lataus
Lyhyt latausaika, valaisee pitkään
Uusinta litium-ioniakkuteknologiaa
Litium-ioniakku: 3,7 V, 4 400 mAh, 16,28 Wh
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!