Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoakselin mutterin erikoishylsy AV 31,5 mm Ford
Erikoishylsy, jolla on erityiset mitat akselin muttereiden asianmukaista irrottamista ja asentamista varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka istuvuus, estää mutterin ulkoprofiilin vaurioitumisen ja juuttumisen
- C-MAX ENERGI 2014-2018, C-MAX 2018-2019, FOCUS vuodesta 2018, KUGA vuodesta 2017, MUSTANG vuodesta 2015, CONNECT Mk2 ja TURNEO CONNECT vuodesta 2017 jne.
- OEM-akselimutteri Ford 2 216 529 (M22x1,5)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!