Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alumiinilapio
Laadukas puuvarsi takaa kestävyyden ja mukavan otteen. Kompaktin koko ja keveys tekevät tuotteesta kätevän ja helppokäyttöisen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja kestävä alumiinilapio, jossa on ergonominen puuvarsi ja D-kahva, tekee kaikenlaisista työtehtävistä helpompia ja mukavampia. Lapion koko 33 x 40 cm mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, ja sen kevyt paino 1,4 kg vähentää rasitusta käyttäjän käsille ja selälle. Laadukas ja kestävä materiaali takaa pitkän käyttöiän ja turvallisen käytön kaikissa olosuhteissa.
- Puuvarsi
- Koko 33 x 40 cm
- Paino 1,4 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!