Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alumiinivarsi
Erittäin kestävä kahva, jossa pyöristetty kärki
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
FDA:n vaatimusten mukaiset raaka-aineet
- Sopii myös elintarvikekäyttöön
- Täyttää halal- ja kosher-vaatimukset
Helpottaa puhdistus- ja kunnossapitotöitä
- Konepesun kestävä
- Voidaan steriloida autoklaavissa (enintään 121 °С)
- Käytännöllinen ja kestävä kiinnitysmekanismi
Kokonaan värjätty, saatavana useissa eri väreissä
Eri värien käyttö vähentää ristikontaminaation riskiä
Ei sisällä ftalaatteja
Soveltuu kaikille VIKAN-tuotteille
840 mm ja 1050 mm pitkät varret sopivat lisäksi erinomaisesti letkujen ja putkien puhdistukseen putkiharjojen 195150337x, 195150338x, 195150339x ja 195150337x kanssa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!