Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Askartelusakset
Kompakti ja käytännöllinen ratkaisu arjen tarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Fiskars Askartelusakset on täydellinen valinta kaikille askartelun ystäville. Lyhyiden, tylppäkärkisten teriensä vuoksi sakset kulkevat mukana vaikka taskussa ja ovat käytettävissä aina, kun tarvitsee. Sakset ovat erittäin kestävät ja niiden terän pituus on 5,5 cm. Mukavat ja turvalliset sakset niin aikuisten kuin lastenkin käyttöön.
- Tylppäkärkiset terät
- Terän pituus 5,5 cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!