Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMB412

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMB412

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiininen luukku


Korkeus 180 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten


Alaosan väli: 360 mm


2 varastohyllyä alumiiniluukulla


Työkalujen ja pienten osien helppoon poistamiseen hyllyltä


Luukun korkeus: Kukin 105 mm


Hylly


Työkalujen ja salkkujen turvalliseen säilytykseen


Varastolaatikkohylly


7 varastolaatikolla (koko 1)


Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Sisältää liukuestematot varastohyllyjä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat