Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Autokaluste, moduuli VMB417

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Autokaluste, moduuli VMB417

Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Sisältö:


Alaosa, jossa alumiininen etupaneeli


Alaosan väli: 420 mm


Varastohylly alumiinista


Työkalujen ja pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Varastolaatikkohylly


5 varastolaatikkoa (koko 3)


Pienten osien järjestelmälliseen säilytykseen


Alumiininen yläkehys



Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varastolaatikot valmistettu polypropeenista



Sisältää liukuestematot varastohyllyä ja yläkehystä varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat