Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autonpesuharja käsikäyttöön
Monikäyttöinen autonpesuharja, jossa suojaava kumireuna auton pinnalle. Kestää korkeita lämpötiloja ja helpottaa auton pesua, varmistaen pitkäkestoisen kiiltävän lopputuloksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Autonpesuharjamme on monikäyttöinen ja ergonominen työkalu, joka on suunniteltu helpottamaan auton pesemistä. Harjassa on suojaava kumireuna, joka varmistaa, ettei se naarmuta auton pintaa. Lisäksi harja kestää jopa 100°C lämpötiloja, mikä tekee siitä kestävän ja luotettavan valinnan auton pesuun. Sen käyttö on mukavaa ja turvallista, ja se varmistaa, että autosi pysyy puhtaana ja kiiltävänä pitkään.
- Monikäyttöinen, ergonominen autonpesuharja, jossa suojaava kumireuna.
- Max 100°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!