Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TX-avainsarja kahvassa
Laadukkaat ja kestävät TX-avaimet Protanium-teräksestä ProGuard -pinnoitteella. Viistetyt reunat ja tarkat mittatoleranssit varmistavat täydellisen istuvuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TX-avainsarja on valmistettu Protanium-teräksestä, joka on 20% vahvempaa kuin perinteinen teräs. ProGuard-pinnoite parantaa avaimien kestävyyttä ja suojaa niitä mm. kostaudelta. Näiden ansiosta sarja on kestävä ja luotettava pitkäaikaisessa käytössä. Viistetyt avainten reunat ja tarkat mittatoleranssit tekevät työskentelystä sujuvaa ja tarkkaa.
- TX-päät
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan
- Tarkat mittatoleranssit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!