Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TX-avainsarja, TX9–TX40 Bondhus
Protanium-teräksestä valmistetut TX-avaimet, joissa on ProGuard -pinnoite. Viistetyt reunat takaavat helpon liukumisen kantaan ja tarkat mittatoleranssit varmistavat täydellisen sopivuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
8-osainen TX-avainsetti on valmistettu Protanium-teräksestä, joka on 20% vahvempaa kuin perinteinen teräs. ProGuard -pinnoite suojaa avaimia ja parantaa niiden kestävyyttä. Setin avainten reunat on viistetty, jolloin ne liukuvat helposti kantaan ja tarkat mittatoleranssit takaavat täydellisen istuvuuden.
- TX-päät
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan.
- Tarkat mittatoleranssit.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!