Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiintoavain, avolenkki, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085
Kiintoavain, avolenkki, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085 - 1
Kiintoavain, avolenkki, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiintoavain, avolenkki, metriset koot, 2 avointa päätä DIN 3110/ISO 1085

Ammattilaatuinen ZEBRA-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Ergonominen kaksipäinen avolenkki raskaaseen käyttöön


  • Kaksipäinen avolenkki, jossa kaksi erilaista avainkokoa 15° kulmassa tehokasta voimansiirtoa varten

  • Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa

  • Erittäin vahvat päät kestävät kovaa käyttöä


Standardin mukainen ja korkealaatuinen


  • Kaksipäinen avolenkki on standardin DIN 3110/ISO 1085 mukainen

  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu ja päät on lisäksi kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kaksipäisen avolenkkiavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


Tuote 0713304179 toimitusmyynnissä