Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Avolenkki, nivelletty, metriset koot, 2 avointa rengaspäätä Kuusikulmainen, POWERDRIV®
Avoin, nivelletty malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ergonominen nivelletty avolenkkiavain kahdella avoimella rengaspäällä
- Liitosmuttereille, 15° kulmaan taivutettu avoin rengaspää ja nivelen 230° liikerata varmistaa tehokkaan voimansiirron myös vaikeapääsyisissä paikoissa
- Suunniteltu erityisesti ahtaissa paikoissa olevia putkiliittimiä varten, esimerkiksi autoteollisuuteen
- Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Mattakromattu pinta takaa tukevan otteen myös öljyisillä käsillä
- Avoimet rengaspäät on lisäksi kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Avolenkkiavainten - kahdella avoimella rengaspäällä - pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
POWERDRIV® sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
ZEBRA® on WÜRTHin ammattikäyttöön tarkoitettujen käsityökalujen premium-brändi
Erityisrakenne ahtaassa paikassa olevia putkiliittimiä varten, esim.
- 8 mm:n jarrujen ilmausnippa ja jarruputket
- 9 mm:n jarrujen ilmausnippa, kytkimen ilmaus VW Golf IV:ssä, Touranissa ja muissa vastaavissa malleissa
- VW:n, Fordin, Opelin, Mercedes Benzin, BMW:n 10, 11, 12 mm:n jarruputket, VW Sharanin, Seat Alhambran, Ford Galaxyn ohjaustehostinputki, servopumpun öljyputken ruuviliitos
- Fordin, Roverin, Saabin 13 mm:n jarruputket
- VW:n, Mercedesin 13, 14, 17, 19 mm:n Bosch common rail-järjestelmä ja putkiliitokset lähes kaikkien valmistajien ilmastointijärjestelmissä (esim. Waeco, Denso, Bosch ja Hella)
- Volvon 15 mm:n Common rail diesel
- Passatin 17 mm:n pakokaasun lämpötila-anturi
- 16, 18 mm:n uudet ISO-standardin mukaiset öljyputket, amerikkalaiset ajoneuvot, kuten Chrysler
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!