Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
BITS Räikkälenkki 1/4” + 10 mm vääntimenkärjille
Laadukas 72-hampainen erittäin herkkä räikkä suunnanvaihdolla. Räikän kehässä oleva hammastus mahdollistaa kääntämisen peukalolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin herkkä avolenkkiräikkä suunnanvaihdolla. Vääntimenkärjet eivät mene räikän läpi ja räikässä oleva jousi pitää vääntimenkärjen tai ruuvin paikoillaan. Räikän kehässä oleva hammastus mahdollistaa kääntämisen peukalolla ja räikkä + vääntimenkärki mahtuvat erittäin pieneen tilaan.
- 72-hampainen, erittäin herkkä räikkä suunnanvaihdolla
- Voidaan käyttää suoraan 10 mm tai 1/4" kannalla oleviin ruuveihin
- Adapterin kanssa voidaan käyttää 1/4" hylsyjä, 4 - 14 mm
- Vääntimenkärjet eivät mene räikän läpi
- Pituus 115 mm
- Räikkäpäät 15° kulmassa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!