Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betonilapio
Laadukas teräsputkivarsi ja kevyt muoviponsi tekevät tuotteesta kestävän ja helppokäyttöisen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Betoni lapio, putkivarsi on varustettu kestävällä teräsputkivarrella ja muoviponsilla, jotka tekevät työskentelystä sujuvaa ja tehokasta. Lapion koko pituus on 118 cm ja sen paino on vain 1,9 kg, mikä tekee siitä kevyen ja helposti käsiteltävän. Tämä betonilapio on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen parasta mahdollista käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelytilanteissa. Sen ergonominen muotoilu takaa mukavan otteen ja tarkat työskentelyliikkeet, jotta työ sujuu tehokkaasti ja vaivattomasti.
- Teräsputkivarsi, muoviponsi
- Koko pituus 118 cm
- Paino 1,9 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!