Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rautasahanterä HSS-bimetalli
Vertaansa vailla oleva leikkuukyky ja joustavuus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoisterästä: Hammastus korkeaseosteista erikoispikaterästä ja selkä sitkeää työkaluterästä
Täyskarkaistun hammastuksen ansiosta erinomainen leikkuukyky ja pitkä käyttöikä
Voit työskennellä nopeammin, pidempään ja taloudellisemmin vain yhdellä terällä
Normaali hammastus
- Taloudellisempi
- Turvallisempi
- Korkea leikkuuteho
- Pidempi käyttöikä
Progressiivinen hammastus
- Yleiskäyttöön
- Tiheä hammastus terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista. Vähentää merkittävästi ohuiden materiaalien värähtelyä.
- Muun leikkausalueen harva hammastus varmistaa tehokkaan leikkuun.
060330013 - normaali hammastus
0603300133 - hieno hammastus
060330113 - progressiivinen hammastus
Progressiivinen hammastus:
- Tiheä hammastus (32 hamm / tuuma) terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista ohuilla materiaaleilla.
- Harvan hammastuksen (18 hamm / tuuma) ansiosta tehokas leikkuu.
- Työkaluteräs (korkea- ja niukkaseosteinen)
- Rakenneteräs (korkea- ja niukkaseosteinen)
- Pikateräs
- Ruostumaton teräs
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!