Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rautasahanterä HSS-bimetalli
Rautasahanterä HSS-bimetalli - 1
Rautasahanterä HSS-bimetalli - 2
Rautasahanterä HSS-bimetalli - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rautasahanterä HSS-bimetalli

Vertaansa vailla oleva leikkuukyky ja joustavuus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Erikoisterästä: Hammastus korkeaseosteista erikoispikaterästä ja selkä sitkeää työkaluterästä



Täyskarkaistun hammastuksen ansiosta erinomainen leikkuukyky ja pitkä käyttöikä



Voit työskennellä nopeammin, pidempään ja taloudellisemmin vain yhdellä terällä



Normaali hammastus


  • Taloudellisempi

  • Turvallisempi

  • Korkea leikkuuteho

  • Pidempi käyttöikä


Progressiivinen hammastus


  • Yleiskäyttöön

  • Tiheä hammastus terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista. Vähentää merkittävästi ohuiden materiaalien värähtelyä.

  • Muun leikkausalueen harva hammastus varmistaa tehokkaan leikkuun.

060330013 normaali hammastus


0603300133 hieno hammastus


060330113 progressiivinen hammastus



Progressiivinen hammastus:


Tiheä hammastus (32 hamm / tuuma) terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista


ohuilla materiaaleilla.


Harvan hammastuksen (18 hamm / tuuma) ansiosta tehokas leikkuu.