Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
C-puristinsarja, yleiskäyttöön 4 osaa seinätelineellä
C-puristinsarja, yleiskäyttöön 4 osaa seinätelineellä - 1
C-puristinsarja, yleiskäyttöön 4 osaa seinätelineellä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

C-puristinsarja, yleiskäyttöön 4 osaa seinätelineellä

C-puristimen ja siihen sopivien, valinnaisten puristuskappaleiden avulla
tukinivelet, hiljaiset laakerit ja holkit voidaan painaa sisään ja ulos suoraan ajoneuvossa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Työkalun mukana toimitetaan Tr27-trapetsikierrekara, ja se voidaan milloin tahansa varustaa mekaanisella/hydraulisella karalla ruuvaamalla kierreadapteri irti.

  • Yleiskäyttöisen työkalusarjan puristuslevyt voidaan kahden kiinnitysadapterin avulla kiinnittää suoraan holkkien ja laakereiden poistamista ja asentamista varten.







Toimitussisältö:


  • 1 x C-puristin kierreadapterilla, ulkokierre 1-1/2 tuumaa - 16 x sisäkierre Tr27

  • 1 x trapetsikierrekara Tr27 x 300 mm

  • 1 x karan kiinnitysadapteri holkin asennuslevyille

  • 1 x C-puristimen kiinnitysadapteri holkin asennuslevyille
Huomautus
  • Täydentää tuotetta nro 1952003880