Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ammatti- ja kangassakset Fiskars
Ergonomisesti muotoiltu kahva ja pitkät terät tekevät leikkuusta helpompaa ja tarkempaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Fiskars Classic-ammatti-/kangassakset ovat ergonomisesti muotoillut sakset oikeakätisille. Niissä on tukeva kahva, reilu kokokäden ote ja 12 cm pitkät terät, jotka helpottavat leikkuutyötä. Lisäksi leikkuutiukkuutta voidaan säätää tarpeen mukaan. Käyttäjäystävälliset ja turvalliset sakset vaivattomaan ja tarkkaan leikkaamiseen.
- Ergonomisesti muotoiltu, tukeva kahva oikeakätisille
- Reilu kokokäden ote
- Leikkuutiukkuutta voidaan säätää
- Terän pituus 12 cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!