Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleissakset Fiskars
Ainutlaatuinen oikeakätisille suunniteltu kahva ja terä. Säädettävä leikkuutiukkuus tekevät tuotteesta käyttäjäystävällisen ja monipuolisen. Terän 10 cm pituus takaa tarkkuuden ja tehokkuuden erilaisiin leikkuutöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Fiskars Classic-yleissakset on suunniteltu erityisesti oikeakätisille, mikä tekee niistä erittäin mukavat ja helppokäyttöiset. Leikkuutiukkuutta voidaan helposti säätää tarpeen mukaan, mikä tekee näistä saksista monipuoliset erilaisiin leikkaustehtäviin. Terän pituus on 10 cm, mikä takaa tarkan ja tehokkaan leikkauksen. Nämä laadukkaat sakset tarjoavat käyttäjälleen helppoutta, turvallisuutta ja tarkkuutta kaikissa leikkaustehtävissä.
- Terät ja kahvat muotoiltu oikeakätisille.
- Leikkuutiukkuutta voidaan säätää.
- Terän pituus 10 cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!