Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 353
24° DIN Perusliitin
Suoraan painemittariin / DIN 2353 putkiliittimeen soveltuva nippa.
Haponkestävä (A4) putkipääte 24° DIN viistekartiolla.
Haponkestävä (A4) 90° aseteltava kulmaliitin 24° DIN viistekartiolla.
24° DIN jatkoliitin runko A4
Kevyen L -sarjan 90° -kulmaperusliitin, BSPT-kartiolähtökierteellä, A4.
DIN 24° UK-lähtöliitin BSP-sisäkiertein, A4.
24° DIN viistekartiot ja MM ulko- ja sisäkierre
90° kulmaläpivientijatkoliitin 24° DIN viistekartiolla, sisältää kontramutterin.
Suora jatkoliitin 24° DIN viistekartiolla.
90° kulmaliitin 24° DIN viistekartiolla ja BSPT-ulkokierteellä.
24° DIN Banjoliitin
90° aseteltava kulmaliitin 24° DIN viistekartiolla.
Haponekestävä (A4) 24° DIN -banjoliitin.
Aseteltava T-liitin 24° DIN viistekartiolla.
A4 dIN 24° T-liitin
24° DIN viistekartio ja MM ulkokierre perusliitin
Suora liitin 24° DIN-viistekartiolla ja BSP-sisäkierteellä.
Haponkestävä (A4) BSP/G ulkokierre/sisäkierre supistuskierreliitin.
Esiasennettu putkipääte 24° DIN viistekartiolla.
24° DIN perusliitin A4
24° DIN kulmajatkoliitin runko A4
Haponkestävä (A4) T-jatkoliitin 24° DIN viistekartiolla.
90° kulmajatkoliitin 24° DIN viistekartiolla.
24° DIN suunnattava kulmaperusliitin runko
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa