Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Diagnostiikkajärjestelmä iQ 150 Generation 39
iQ 150 Generation 39 diagnostiikkajärjestelmä kannettavalla tietokoneella/tablettitietokoneella 150, Snooper+käyttöliittymällä ja kestävällä laukulla ajoneuvohuollon diagnostiikkaan, vianmääritykseen ja korjauksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kattava järjestelmä
- Kannettava tietokone/tablettitietokone 150 joustavaan työskentelyyn ajoneuvossa
- Langaton Snooper+diagnostiikkaliitäntä Bluetooth-teknologialla (vaihtoehtoisesti USB-liitäntä)
- Kestävän salkun ansiosta vianmääritys onnistuu myös tien päällä
Sopii käytettäväksi korjaamoissa
- Kestävä roiskevedeltä ja pölyltä suojaava kotelo
- Kosketusnäyttö, jossa naarmuuntumaton Corning Gorilla Glass NBT -peitelasi
- Iskunkestävä 256 GB SSD -kovalevy ilman liikkuvia osia
- Voidaan käyttää kannettavana tietokoneena näppäimistön kanssa tai tablettina kosketusnäytön kanssa
- 180 astetta kääntyvä verkkokamera mahdollistaa huoltotöiden dokumentoinnin ja interaktiivisen tuen WOW!-neuvontapalvelun välityksellä
Ihanteellisesti varustettu
- Intel® Pentium® Silver N5000 -prosessori
- RAM-muisti 8 Gt LPDDR 4 | 2,4 GHz
- Erittäin tehokkaan akun ansiosta jopa 11 tunnin langaton käyttö
- Rajaton käyttö Bluetooth-teknologian, sisäisen LAN- ja WLAN-verkon ansiosta
Toimitussisältö
- Kannettava tietokone/tablettitietokone 150, jossa 360° kääntyvä HD-kosketusnäyttö
- Snooper+diagnostiikkaliitäntä Bluetooth-teknologilla
- iQ150 Generation 39 -pikaopas
- Snooper+-käyttöohje
- Kestävä salkku
- Esiasennettu, aktivoimaton WOW!-diagnostiikkaohjelmisto
- Aloitusohjeet paikan päällä
Toimivaan diagnostiikkaan vaaditaan WOW! WSD 300 -diagnostiikkaohjelmisto (tuotenro W015 000 007).
Suosittelemme WOW! power -tuotepakettia, jossa on WSD 300 (tuotenro W015 000 007) ja WTI 350 (tuotenro W015 000 350) – Power Repairin ja muiden WOW!-ohjelmistojen huippuominaisuuksien täysi käyttöoikeus.
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.
Henkilöautojen ja pakettiautojen OBD -ja EOBD-diagnostiikkaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!