Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Diagnostiikkajärjestelmä iQ 350
Snooper+ diagnostiikkaliitäntä ja tehokas tablettitietokone kestävässä järjestelmäsalkussa takaavat nopean, mukana kulkevan ajoneuvodiagnostiikan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea ja tehokas
- Sisäänrakennettu WLAN mahdollistaa kätevät, langattomat online-päivitykset
- Suuri iskunkestävä SSD-kiintolevy
- Tehokkaiden akkujen ansiosta jopa kuuden tunnin langaton käyttö
Helppokäyttöinen
- Suuresta näytöstä näet diagnostiikkatulokset, kuvat, piirikaaviot ja tekniset tiedot
- Auringonvalossa luettava ja kirkas näyttö sopii ulkokäyttöön päivänvalossa
- Kosketusherkässä monikosketusnäytössä on käytettävissä tutut sormipyyhkäisyt ja zoomaustoiminnot
Kestävä ja turvallinen (täysin suojattu)
IP65-suojaus vedeltä ja pölyltä
Toimitussisältö
- Täysin suojattu tablettitietokone 350
- Snooper+diagnostiikkaliitäntä Bluetooth-teknologialla
- Kestävä ja kova muovinen järjestelmäsalkku
- Styluskynä kiinnitysnauhalla
- USB-kaapeli, 3 m
- Virtalähde tablettitietokoneelle 350
- Kaksi akkua tablettitietokoneelle 350
- Esiasennettu, aktivoimaton WOW!diagnostiikkaohjelmisto
- iQ 350 -käyttöohje
- Snooper+-käyttöohje
- Aloitusohjeet
Suosittelemme WOW! power -tuotepakettia, jossa on WSD 300 (tuotenro W015 000 007) ja WTI 350 (tuotenro W015 000 350) - saadaksesi Power Repairin ja muiden WOW!-ohjelmistojen huippuominaisuuksien täyden käyttöoikeuden.
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.
Henkilöautojen ja pakettiautojen OBD -ja EOBD-diagnostiikkaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!