Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen rengaspainemittari
Tarkka digitaalinen rengaspainemittari renkaiden täyttöön ammattikäytössä. Soveltuu erinomaisesti rengaspaineen valvontajärjestelmiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii rengaspaineen valvontajärjestelmiin
- Erinomainen mittaustarkkuus, tarkkuus 0,01 bar
- Ilmaliitäntä F G 1/4 tuumaa
- Mittauslaite on suojattu ympäröivällä kumisuojuksella
- Mittaustarkkuus säilyy myös laitteen kolhiintuessa
- Korroosionkestävä sisäinen mekanismi
- Laitteen ilma suodatetaan mikrohuokoisen suodattimen läpi, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, nikkelistä ja hopeasta
- Laite kestää 15,00 baarin tahatonta ylipainetta
- Mittaustulos on helppo lukea 12 mm korkealta näytöltä
- Mittaus käynnistyy automaattisesti heti kun ilmanpaine on kytkettynä (edellyttää kytkentää venttiiliin)
- Automaattinen katkaisutoiminto
- Laite palaa automaattisesti nollaan uuden täytön yhteydessä
- Varoitusviesti ilmoittaa virheistä
Pariston käyttöikä: noin 10 vuotta valmistuspäivästä asianmukaisesti korjaamo-olosuhteissa käytettynä.
Suorita yksi täyttö ennen ensimmäistä mittausta, jotta laite kalibroituu. Toista tämä menettely, kun laitetta on siirretty tai se on ollut käyttämättömänä pitkään. Lisätietoja käyttöoppaassa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!