Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki
Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki - 1
Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki - 2
Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki - 3
Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elektroniikka sivuleikkurit, terävä kärki

Ei viistettä, tasainen leikkuu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Standardi: DIN ISO 9654

  • Kahvat: Pehmeä päällyste, miellyttävä kädessä

  • Nivel: Haaranivel, erittäin tarkka, rekyylitön leikkuu

  • Avausjousi: Kaksoisjousi, automaattinen pihtien avaus

  • Terä: Pehmeille ja joillekin koville johdoille

  • Pää: Kiillotettu