Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Elintarvikeletku Alistar Light
Erittäin notkea ja kevyt elintarvikelaatuinen imu- ja paineletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen maidon siirto- ja keräilyletku. Kestää alkoholin 95%:iin asti.
Sisäkumi: Valkoinen, sileä, elintarvikelaatuinen NR
Vahvike: synteettinen kudosvahvike muovispiraalilla.
Ulkokumi: Sininen, sileä NR
Käyttölämpötila: -30...+80°C
Merkintä: ALISTAR - Alcool 95º PMS 6 bar- Fabrique en France- valmistusaika
IANESCO nro 3153-hyväksyntä, FDA
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!