Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Elintarvikeletku Alistar Light

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Elintarvikeletku Alistar Light

Erittäin notkea ja kevyt elintarvikelaatuinen imu- ja paineletku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erinomainen maidon siirto- ja keräilyletku. Kestää alkoholin 95%:iin asti.



Sisäkumi: Valkoinen, sileä, elintarvikelaatuinen NR


Vahvike: synteettinen kudosvahvike muovispiraalilla.


Ulkokumi: Sininen, sileä NR


Käyttölämpötila: -30...+80°C


Merkintä: ALISTAR - Alcool 95º PMS 6 bar- Fabrique en France- valmistusaika


HuomautusLetkulla on IANESCO nro 3153-hyväksyntä, FDA