Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ergonominen alumiinivarsi
Ergonominen alumiinivarsi - 1
Ergonominen alumiinivarsi - 2
Ergonominen alumiinivarsi - 3
Ergonominen alumiinivarsi - 4
Ergonominen alumiinivarsi - 5
Ergonominen alumiinivarsi - 6
Ergonominen alumiinivarsi - 7
Ergonominen alumiinivarsi - 8
Ergonominen alumiinivarsi - 9

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ergonominen alumiinivarsi

Erittäin kestävä ergonominen varsi pyöristettyllä kärjellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vakaa rakenne ja pitkä käyttöikä



FDA:n vaatimusten mukaiset raaka-aineet


  • Soveltuu käytettäväksi myös elintarvikkeiden käsittelyyn


Helppo puhdistaa ja huoltaa


  • Konepesun kestävä (enintään 93 °C)

  • Voidaan steriloida autoklaavissa (enintään 121 °С)


Täysvärjätty, saatavana eri väreissä. Eri värien käyttö vähentää ristikontaminaation riskiä.



Ei sisällä ftalaatteja

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.