Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Erikoisadapterisarja jarrunesteen vaihtolaitteelle salkussa, 4 osaa
Erinomainen lisä sovitinvalikoimaan yksityisille korjaamoille ja rengasliikkeille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisältö:
- Yleisadapteri U 90K useimpiin japanilaisiin henkilöautoihin (tiivisteen enimmäishalkaisija 76 mm)
- Kulma-adapteri E 20 W lähes kaikkiin eurooppalaisiin henkilöautoihin (kierteen halkaisija 43 mm)
- Bajonettiadapteri BS 37 Pääasiassa Ford-, Hyundai-, Kia-, Mitsubishi-, Nissan- ja Subaru-ajoneuvoille
- Adapteri kytkimen ilmaamiseen HST007
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!