Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty vaihtokärkimeisseli 6-os.
SlimFix-jänniteruuvimeisseli tarjoaa kätevyyttä ja turvallisuutta yhdessä paketissa. 6 vaihtokärkeä ja 1000 VAC eristys tekevät siitä täydellisen valinnan sähköalan ammattilaisille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Eristetyssä vaihtokärkimeisselissä on kuusi vaihtokärkeä, jotka tekevät ruuvien kiristämisestä helppoa ja nopeaa. Kärjet säilytetään kätevästi kahvan sisällä, joten ne eivät pääse katoamaan tai rikkoutumaan. Meisseli on eristetty 1000 VAC:in asti ja sertifioitu VDE- ja GS-standardeilla, joten se on turvallinen käyttää sähkötöissä.
- Jänniteruuvimeisseli SlimFix.
- Vaihtokärjet (6 kpl) kahvan sisällä
- Eristys 1000 VAC,VDE- /GS- sertifiointi, valmistettu EN/IEC 60900:2012 -standardin mukaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!