Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty vääntökärki 6 mm PH
SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
VDE Slim Vario (6005030503) -vääntökärki on täydellinen valinta syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Sen suunnittelu mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien kanssa aina 1 000 V AC saakka. Testattu standardin IEC 60900 mukaan, tämä 6 mm ohutkärki on yhteensopiva speedE®, slimVario®- ja TorqueVario®-S electric -työkalujen kanssa, tarjoten turvallisen ja tehokkaan työskentelykokemuksen. Turvallinen ja kätevä valinta sähköalan ammattilaisille!
- Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa
- Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka
- 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa
- Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!