Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty lyhyt vaihtokärkimeisseli 3-os
WIHA VDE-hyväksytty pikkuruuvimeisseli Stubby on markkinoiden lyhin 10,5 cm meisseli jännitesuojatuilla 6mm vaihtokärjillä. Ainutlaatuinen työkalu sähköasentajille ahtaisiin tiloihin, helpottaa ruuvaamista kytkentäkaapeissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
WIHA VDE-hyväksytty pikkuruuvimeisseli Stubby on erinomainen valinta sähköasentajille, jotka tarvitsevat kompaktin ja kätevän työkalun ahtaisiin tiloihin. Sen lyhyt 10,5 cm koko ja jännitesuojatut 6mm vaihtokärjet tekevät ruuvaamisesta vaivatonta ja turvallista kytkentäkaapeissa. Tämä ainutlaatuinen vaihtokärkimeisseli tarjoaa käyttäjälleen optimaalisen käyttömukavuuden ja tehokkuuden työskentelyssä.
- Vde-hyväksytty lyhyt meisseli.
- Jännitesuojatut 6mm varrella vaihtokärjet.
- Sarjassa SL/PZ2, PH2 ja 0,6x3,5mm vaihtokärjet + kahva.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!