Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Fiiberilaikka, alumiinioksidi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Fiiberilaikka, alumiinioksidi

Kestävä ja joustava hiomalaikka

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

22 mm:n reikä, jossa ristiurat



Tukimateriaali vulkanoitua kuitua


  • Raekoko 16-50: 0,8 mm

  • Raekoko 60-120: 0,6 mm


Sideaineena erittäin joustava täyskeinohartsi


Pitkä käyttöikä



Sähköstaattinen sirottelu


Tasainen poisto

Huomautus

Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet


  • Käytä fiiberilaikkoja vain hyväksyttyjen ja ehjien tukilaikkojen kanssa

  • Fiiberilaikan halkaisija ei saa olla yli 15 mm suurempi kuin tukilaikan halkaisija

  • Pistohionta ei ole sallittua

  • Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia

  • Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa eikä lämmönlähteiden lähellä. Ei saa säilyttää kosteissa tiloissa eikä lattialla

  • Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa 18–22 °C lämpötilassa, suhteellinen ilmankosteus 45–60 %