Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hienomekaanikon ruuvimeisseli 6-kolo, ESD Felo
Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hienomekaanikon 6-koloruuvimeisseli ESD tarjoaa ammattilaistason suorituskyvyn vaativiin työtehtäviin. ESD Safe 108 – 1010 Ω -vääntöruuvari suojaa staattista sähköä vastaan, varmistaen työskentelyn turvallisuuden. Sen ergonominen kahva vähentää kitkaa ja mahdollistaa tarkan työskentelyn, tehostaen työn sujuvuutta ja helppoutta.
- ESD Safe 108 – 1010 Ω
- 2-komponettinen kahva. Vapaasti pyörivä pää joka pienentää kitkaa. Ripustusreikä säilytykseen.
- Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- terästä.
- Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Black point-pinnoitettu ja mittatarkka.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!