Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC) - 1
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä

  • Tunnistusmerkintä valmistusvuodella

  • Kylmähauraustesti -40 °C lämpötilassa (merkintä C)

  • Varsi: pyöreä varsi, eristetty, mustattu

  • Kärki: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900