Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetyt hienomekaanikon VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH 7 osaa
Viisi suoraura- ja kaksi Phillips-ruuvimeisseliä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä
- Tunnistusmerkintä valmistusvuodella
- Kylmähauraustesti -40 °C lämpötilassa (merkintä C)
- Varsi: pyöreä varsi, eristetty, mustattu
- Suoraurakärki: DIN 5264-A, ISO 2380
- Ristiurakärki: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!