Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetyt hienomekaanikon VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH 7 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetyt hienomekaanikon VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH 7 osaa

Viisi suoraura- ja kaksi Phillips-ruuvimeisseliä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä

  • Tunnistusmerkintä valmistusvuodella

  • Kylmähauraustesti -40 °C lämpötilassa (merkintä C)

  • Varsi: pyöreä varsi, eristetty, mustattu

  • Suoraurakärki: DIN 5264-A, ISO 2380

  • Ristiurakärki: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900