Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hienomekaanikon ruuvimeisselisarja SL/PH, 6 osaa, ESD Felo
Tehokas ja ergonominen 6-osainen ruuvimeisselisarja hienomekaanikoille ja elektroniikka-asentajille. ESD Safe 108 – 1010 Ω, kromi-vanadiummolybdeeni-teräsvartiset meisselit tarjoavat turvallisuutta ja pitkän käyttöiän. Sujuva työskentely vapaasti pyörivän pään ja tarkasti mitoitetun Black point-pinnoitetun kärjen ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hienomekaaninen ruuvimeisselisarja tarjoaa tehokkaan ja ergonomisen työkalun hienomekaanikoille ja elektroniikka-asentajille. ESD Safe -ominaisuus tarkoittaa turvallisuutta ja suojaa sähköisille komponenteille, ja kromi-vanadiummolybdeeni-teräsvartiset meisselit takaavat pitkän käyttöiän. Meisselien vapaasti pyörivä pää ja tarkasti mitoitettu Black point-pinnoitettu kärki tekevät työskentelystä sujuvaa ja tarkkaa. Tämä ruuvimeisselisarja on luotettava valinta ammattikäyttöön, joka tarjoaa turvallisuutta ja mukavuutta pitkäaikaiseen käyttöön.
- 6-osainen hienomekaniikon ruuvimeisselisarja muovilaatikossa.
- ESD Safe 108 – 1010 Ω
- 2-komponettinen kahva. Vapaasti pyörivä pää joka pienentää kitkaa. Ripustusreikä säilytykseen.
- Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- terästä.
- Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Black point-pinnoitettu ja mittatarkka.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!