Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hienomekaanikon ruuvimeisseli TX, ESD Felo
Antistaattinen ESD - standardin mukainen sähkövarauksia purkava suojaus kahvassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- ESD Safe 108 – 1010 Ω
- 2-komponettinen kahva. Vapaasti pyörivä pää joka pienentää kitkaa. Ripustusreikä säilytykseen.
- Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- terästä.
- Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Black point-pinnoitettu ja mittatarkka.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!