Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hylsy- ja kärkisarja 30 osaa
Täydellinen sarja, jossa on TX-hylsyjä ulkoista TX-kantaa sekä TX -kärkiä 10 mm kannalla sisäistä TX-vääntiötä varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisältää 2 sovitinta 3/8 tuuman ja 1/2 tuuman räikkätyökaluille
- Toimitetaan metallisessa, vaahtomuovilla vuoratussa laatikossa, jossa kärjet pysyvät hyvin paikoillaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!