Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/4", 3/8" ja 1/2" erikoishylsysarja 77 osaa
Hylsyaivaimet TX-ruuveille tukevassa ja käytännöllisessä muovisalkussa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kattava valikoima muovisalkussa, 77 osaa
- Tämä kattava valikoima sisältää TX-hylsyavaimia korjaamo- ja liikkuvaan käyttöön
- Tukevassa muovilaatikossa/-salkussa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä
Täydellinen moniin käytännön töihin
- TX IP: Mm. jakohihnan kotelon kansi, vaihteet, moottorin eri osat
- TX IPR: Mm. ruiskutussuutinjärjestelmien yksikköpumput, ilmamassamittari, EWS3-ajonestolaitteen ohjausyksikkö, ruiskutuspumput, vaihtovirtalaturi
- TX Plus: Mm. vauhtipyörät, kytkimen kiinnitys
- Muut ruuvityypit: Ulkoinen TX, TX reiällä tai ilman reikää
- Eri vääntiöillä: 1/4", 3/8" ja 1/2"
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä suunnanvaihdolla
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Kromi-vanadiumteräs
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!