Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hylsysarja 1/2" + 1/4" 56 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hylsysarja 1/2" + 1/4" 56 osaa

Käytännöllisessä metallilaatikossa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, kestävä rakenne, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin laaja 56 osainen valikoima tukevassa metallilaatikossa


  • Tämä sarja sisältää kattavan valikoiman korkealaatuisia perustyökaluja korjaamolle ja liikkuvaan käyttöön

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Sopivat hylsyavaimet ja kärjet lähes kaikille ruuveille


  • 1/4 tuuman sarjassa on 12 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 4-14 mm, käytännöllinen ruuvimeisseli pistoliitännällä ja sovite pikavaihtoistukalla 15 kärjelle

  • 1/2 tuuman sarjaan kuuluu 19 hylsyavainta, joiden avainvälit ovat 10-32 mm,

  • Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX

  • Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia


Tehokasta ruuvausta 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman työkaluilla


  • Kahden jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
  • 1/4”

  • Räikkäväännin

  • Jatkokappaleet 100 ja 150 mm, nivel

  • Hylsyt 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

  • Kärjet: Ph 1 - 2 - 3, suoraura 0,8x5,5 mm, kuusio AV 3 - 4 - 5 - 6, TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

  • Sovite pikavaihtoistukalla, ruuvimeisseli pistoliitännällä


  • 1/2”

  • Räikkäväännin

  • Jatkokappaleet 125 ja 250 mm, nivel

  • Hylsyt 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32