Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasileikkurin terä
Erikoisvalmisteiset hammastetut koot 19, 25 ja 38 mm takaavat tarkan ja tehokkaan työskentelyn. Huippuluokan laatu ja kestävyys tekevät tuotteestamme täydellisen valinnan ammattikäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Irrotusterä L-muoto hammastettu ULTRAWIZ (6007070425) tarjoaa käyttäjälleen monipuolisuutta eri kokojen (19, 25, 38 mm) ansiosta. Hammastettu rakenne varmistaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn, olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Tuotteen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, joten voit työskennellä tehokkaasti ja luottavaisin mielin.
- koot 19, 25, 38 mm
- hammastettu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!