Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lasileikkurin terä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lasileikkurin terä

Erikoisvalmisteiset hammastetut koot 19, 25 ja 38 mm takaavat tarkan ja tehokkaan työskentelyn. Huippuluokan laatu ja kestävyys tekevät tuotteestamme täydellisen valinnan ammattikäyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Irrotusterä L-muoto hammastettu ULTRAWIZ (6007070425) tarjoaa käyttäjälleen monipuolisuutta eri kokojen (19, 25, 38 mm) ansiosta. Hammastettu rakenne varmistaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn, olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Tuotteen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, joten voit työskennellä tehokkaasti ja luottavaisin mielin.



  • koot 19, 25, 38 mm

  • hammastettu