Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Johtoliittimien irroitustyökalu Liittimille, joissa on kaksi asymmetrisesti sijoitettua lukituskielekettä
Johtoliittimien irroitustyökalu Liittimille, joissa on kaksi asymmetrisesti sijoitettua lukituskielekettä - 1
Johtoliittimien irroitustyökalu Liittimille, joissa on kaksi asymmetrisesti sijoitettua lukituskielekettä - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Johtoliittimien irroitustyökalu Liittimille, joissa on kaksi asymmetrisesti sijoitettua lukituskielekettä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • OEM-laatu

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä.