Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iskuholkkisarja Impact-33

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskuholkkisarja Impact-33

Käytetään laakerien ja muiden lieriöreiällisten työkappaleiden asentamiseen turvallisesti, tarkasti ja nopeasti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

IMPACT-asennussarjaa käytettäessä asennusvoimat välittyvät suoraan sisä- tai ulkorenkaaseen, sen mukaan tapahtuuko asennus akseliin vai laakeripesään. Näin on mahdollista välttää laakerin vaurioituminen. Iskurenkaat on valmistettu iskunkestävästä muovista. Sillä vältetään metallipintojen välinen kosketus ja laakeriistukoiden vaurioituminen tai ennenaikainen kuluminen. Iskuholkit on valmistettu alumiinista. Rekyylittömän vasaran pää ei aiheuta kipinöitä.

IMPACT-asennussarjan avulla asennat myös monet muut koneenosat kuten putket, tiivisterenkaat, hammaspyörät ja hihnapyörät turvallisesti, tarkasti ja nopeasti.



  • 3 iskuholkkia, 33 iskurengasta, soveltuvat yhteensä 375 laakerille

  • Iskurenkaiden reikä 10-50 mm, Iskuholkkien reikä 18, 32, 52 mm

  • Ulkohalkaisija 26-110 mm

  • Rekyylitön vasara ja salkku sisältyy toimitukseen
Huomautus

Käytettäväksi induktiivisten lämmitinten (HEATER) yhteydessä.