Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iskuholkkisarja Impact-33

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskuholkkisarja Impact-33

Laakerien ja muiden lieriöreiällisten työkappaleiden asentamiseen turvallisesti, tarkasti ja nopeasti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Laakerien ja muiden lieriöreiällisten työkappaleiden asentamiseen turvallisesti, tarkasti ja nopeasti. IMPACT-asennussarjaa käytettäessä asennusvoimat välittyvät suoraan sisä- tai ulkorenkaaseen sen mukaan tapahtuuko asennus akseliin tai laakeripesään. Näin on mahdollista välttää laakerin vaurioituminen. Iskurenkaat on valmistettu iskunkestävästä muovista. Näin on mahdollista välttää metallipintojen välinen kosketus ja laakeriistukoiden vaurioituminen tai ennenaikainen kuluminen. Iskuholkit on valmistettu alumiinista. Rekyylittömän vasaran pää ei aiheuta kipinöitä.



IMPACT-asennussarjan avulla asennat myös monet muut koneet osat (kuten putket, tiivisterenkaat, hammaspyörät ja hihnapyörät) turvallisesti, tarkasti ja nopeasti.



  • 3 iskuholkkia

  • 33 iskurengasta, soveltuvat yhteensä 375 laakerille

  • Iskurenkaiden reikä 10 - 50 mm

  • Ulkohalkaisija 26 - 110 mm

  • Iskuholkkien reikä 18, 32, 52 mm

  • Rekyylitön vasara sisältyy toimitukseen
HuomautusKäytettäväksi induktiivisten lämmitinten (HEATER) yhteydessä.