Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iskumeisselisarja 25os.

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskumeisselisarja 25os.

Irrota helposti vaikeatkin juuttuneet ruuvit iskumeisselillä, jossa suunnanvaihtomahdollisuus. Erikoiskarkaistut iskukärjet pidentävät käyttöikää ja tekevät työstä sujuvaa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Täydellinen sarja juuttuneiden ruuvien irrottamiseen iskutekniikalla. Meisselissä on ½ tuuman kara, johon sopii sekä 1/2 tuuman neliö- että 5/16 tuuman kuusiokärjet. Suunnanvaihtomahdollisuus tekee työskentelystä entistä helpompaa ja 5/16 tuuman iskukärjissä oleva erikoiskarkaisu pidentää niiden käyttöikää. Kätevä ja turvallinen työkalu, joka tekee ruuvien irrottamisesta vaivatonta ja nopeaa.



  • Juuttuneiden ruuvien irrotukseen iskutekniikalla.

  • Iskumeisseli ½ tuuman karalla, jossa sovite ½ tuuman neliö- ja 5/16 tuuman kuusiokärjille

  • Suunnanvaihtomahdollisuus.

  • 5/16 tuuman iskukärkien erikoiskarkaisu pidentää niiden käyttöikää