Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jäähdytysjärjestelmän täyttölaite
Jäähdytysjärjestelmän nopeaan täyttämiseen ilman ilmataskuja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kumikartio sopii jäähdyttimen aukkoihin, joiden halkaisija on 17–50 mm
Soveltuu useimpiin nykyaikaisten moottoriajoneuvojen jäähdyttimiin
Helppokäyttöisessä mallissa on vain muutama työvaihe
Turvallinen ja käyttäjäystävällinen
Jäähdytysaineella täyttäminen suoritetaan muutamassa sekunnissa niin, ettei jäähdytysjärjestelmään muodostu ilmataskuja
Nopea ja tehokas, sillä ei vaadi ilmaamista
Jäähdytysjärjestelmään muodostuvat ongelmalliset ilmataskut vältetään tyhjiötäytön avulla
Moottorin kannalta erittäin turvallinen käyttää optimaalisen lämpöhäviön ansiosta
Tekniset tiedot:
- Käyttöpaine: 6–12 bar
- Paineilmaliitäntä: 1/4 tuumaa
- Kumikartio: Ø 17–50 mm
Toimitussisältö:
- Jäähdytysjärjestelmän täyttölaite kumikartiolla
- Vesiletku suodattimella
- Säilytyssalkku ja käyttöohjeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!